関東プラスチック工業
バイオマスミッフィー
従来のメラミン食器と同等の性能を持ち、素材に手を加えた環境にやさしい商品です。
用途
・乳児や幼児の食器として。
・食堂やフードコートの食器として。
材質
メラミン樹脂
区分
新品
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200125
バイオマス配合率(%)
40
内容量
1個
注意
※電子レンジでのご使用は控えてください。
※バイオマス素材を使う使用上、点状の色むらがございます。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
80
170
175
240
245
250
290
500
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54813555
BM-3
170
約75
¥
810
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813564
BM-1
240
約80
¥
690
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813580
BM-4
250
約75
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813589
BM-6
245
約100
¥
1,040
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813598
BM-7
80
約70
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813607
BM-2
175
約75
¥
760
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813616
BM-8
290
約100
¥
1,040
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813625
BM-5
500
約160
¥
870
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。