曜日別特売

コンパクトストーブ

コンパクトストーブ - パークレーンコンパクトストーブ - パークレーンコンパクトストーブ - パークレーンコンパクトストーブ - パークレーン

ソロキャンプで使いやすいサイズのエコストーブ。
コンパクト収納だから持ち運びもラクラク。

用途
・簡易焚き火として。
・屋外調理用として。
本体寸法(cm)
組み立て時:幅13.5×奥行14×高さ21
収納時:直径13.5×H7.8
材質本体/ステンレス鋼、収納袋/ポリエステルシルバー区分新品質量(g)約400内容量1個
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814395K-10542
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
全国30¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする