タフグリルプレート

タフグリルプレート - パークレーンタフグリルプレート - パークレーンタフグリルプレート - パークレーンタフグリルプレート - パークレーンタフグリルプレート - パークレーンタフグリルプレート - パークレーンタフグリルプレート - パークレーンタフグリルプレート - パークレーン

自分専用のコンパクト鉄板

用途フライパン&ディッシュとして食卓に出すと雰囲気抜群です。材質鉄板/スチール、ハンドル/ステンレス鋼ブラック区分新品内容量1個
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814368K-10553約700幅21×奥行14.8×高さ1
989
1,088(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814377K-10580約600幅18×奥行12×高さ1
829
912(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする