曜日別特売

レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー

レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー - 中西工芸レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー - 中西工芸レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー - 中西工芸レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー - 中西工芸レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー - 中西工芸レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー - 中西工芸レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー - 中西工芸レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー - 中西工芸

電子レンジ・食洗機対応。
すべり止め加工!抗菌仕様。
使用済みのペットボトルを再生して作ったエコ漆器のトレーです。
愛らしい野鳥「シマエナガ」をイメージしたイラストをデザイン。

用途
・来客時の応対用として。
・食べ物の運搬として。
材質PET、ABS樹脂、表面塗装の種類:ウレタン塗装ホワイト区分新品再生材使用率(%)85再生材使用使用内容量1個
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814876774054約3003333×23.5×1.7
オープン
969
1,066(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814885774055約3503838.4×29.1×1.7
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする