曜日別特売

HUエヌグリーディー Zモデル ソルトカラー

HUエヌグリーディー Zモデル ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー Zモデル ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー Zモデル ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー Zモデル ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー Zモデル ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー Zモデル ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー Zモデル ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUエヌグリーディー Zモデル ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)

水中ドッグウォーク(Zモード):ラインスラックを出しながらトゥイッチするとジグザグに動く! 下部アイにノガレスグレネードシンカーを装着することでフローティングからシンキングまで自由自在に調整可能。2つのアイでZモード・バイブレーション・ヒラストモードに使い分け可能。

用途<エヌグリーディーNEWモデル登場!Zモデルバスカラー>スラロームアクションはもちろんのこと、水中ドッグウォーク(Zモード)でビッグバスを魅了できる次世代のビッグベイト。ボディー形状と浮力のバランス調整で前方への移動距離を抑えた操作が可能。仕様監修:乃村弘栄全長(mm)100質量(g)スプリットリング・フック無し:約46~47 スプリットリング・フック有り:約48~49タイプフローティングフックノガレスゼロフリクショントリプルフック#2内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54817396#S-01 スエピカピカコノシロ#S-01 スエピカピカコノシロ
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817405#S-02 スエキンキラコノシロ#S-02 スエキンキラコノシロ
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817414#S-09 グリーンチャート#S-09 グリーンチャート
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817430#S-16 ピンクバックシルバー#S-16 ピンクバックシルバー
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817439#S-23 カクレクマノミチャート#S-23 カクレクマノミチャート
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817448#S-24 パールキャンディー#S-24 パールキャンディー
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817457#S-25 ほらほーでぇダークナイト#S-25 ほらほーでぇダークナイト
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817466#S-26 アカキンホロ#S-26 アカキンホロ
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817475#S-27 ピンクヘッド銀コノシロ#S-27 ピンクヘッド銀コノシロ
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817484#S-28 レッドヘッドホロ#S-28 レッドヘッドホロ
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817500#S-29 チャートヘッド金コノシロ#S-29 チャートヘッド金コノシロ
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817509#S-52 コールドクリアーシャッド#S-52 コールドクリアーシャッド
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする