HUペラー248ソルトカラー

HUペラー248ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUペラー248ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUペラー248ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUペラー248ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUペラー248ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUペラー248ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUペラー248ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUペラー248ソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)

薄さがインパクトと戸惑いを与え本物の明滅を生み出す!「PERRER248」にソルトカラーが登場!

用途極限まで薄くしたボディにより通常サイズのビッグベイトよりも1/2~1/3にウエイトが落ちたことにより比較的ライトなタックルで使用できるのも特徴。 開発段階でもシーバスの釣果がかなり出ました(リップ有り・無しどちらとも)。貫通ワイヤー採用でターゲットが広がります。今までにないビッグバイトを味わってください!仕様潜行深度:0~長さ(mm)(ボディのみ)248全長(mm)260質量(g)約74タイプF内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54817929#S-01 スエピカピカコノシロ(反射板入り)#S-01 スエピカピカコノシロ(反射板入り)
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817938#S-02 スエキンキラコノシロ#S-02 スエキンキラコノシロ
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817947#S-15 ほらほーでぇムーンライト#S-15 ほらほーでぇムーンライト
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817956#S-18 アジ#S-18 アジ
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817965#S-22 ハイレモン#S-22 ハイレモン
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817974#S-25 ほらほーでぇダークナイト#S-25 ほらほーでぇダークナイト
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817990#S-252 コールドクリアーシャッド(反射板入り)#S-252 コールドクリアーシャッド(反射板入り)
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54817999#S-27 ピンクヘッド銀コノシロ#S-27 ピンクヘッド銀コノシロ
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818008#S-29 チャートヘッド金コノシロ#S-29 チャートヘッド金コノシロ
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818017#S-30 ボラコノシロ#S-30 ボラコノシロ
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818026#S-42 レインボーチャート#S-42 レインボーチャート
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54818035#S-55 チャートバックオレンジベリー#S-55 チャートバックオレンジベリー
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする