曜日別特売

HUミノー77SPソルトカラー

HUミノー77SPソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー77SPソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー77SPソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー77SPソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー77SPソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー77SPソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー77SPソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー77SPソルトカラー - ハイドアップ(HIDEUP)

ソルト(海水)では絶妙な浮力を活かしたライザーテクニックで爆発的な釣果続出! 特にシーバスの釣果は圧倒的でクチコミで広まっています。

用途HU-MINNOW77SPにソルトカラー登場仕様潜行深度:50-80cm長さ(mm)(ボディのみ)77全長(mm)85質量(g)約5タイプSPフックサイズ標準(前・後):#8・#8内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54819776#S-01 スエピカイワシ(反射板入り)#S-01 スエピカイワシ(反射板入り)
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819785#S-02 スエキンキライワシ#S-02 スエキンキライワシ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819794#S-06 レッドヘッド#S-06 レッドヘッド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819810#S-09 グリーンチャート#S-09 グリーンチャート
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819819#S-35 マットクリアーボーン#S-35 マットクリアーボーン
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819828#S-36 ピンクメッキベイト#S-36 ピンクメッキベイト
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819837#S-37 愛媛みかん#S-37 愛媛みかん
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819846#S-38 傷つきイワシ#S-38 傷つきイワシ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819855#S-39 誘惑チャート(特殊塗料)#S-39 誘惑チャート(特殊塗料)
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819864#S-40 誘惑ブラック(特殊塗料)#S-40 誘惑ブラック(特殊塗料)
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする