曜日別特売

コイケポッパーフロッグ

コイケポッパーフロッグ - ハイドアップ(HIDEUP)コイケポッパーフロッグ - ハイドアップ(HIDEUP)コイケポッパーフロッグ - ハイドアップ(HIDEUP)コイケポッパーフロッグ - ハイドアップ(HIDEUP)コイケポッパーフロッグ - ハイドアップ(HIDEUP)コイケポッパーフロッグ - ハイドアップ(HIDEUP)コイケポッパーフロッグ - ハイドアップ(HIDEUP)コイケポッパーフロッグ - ハイドアップ(HIDEUP)

<推奨フック>RYUGI:スタンダード5/0 インフィニ5/0

用途武田栄喜監修 コイケシリーズ初エラストマー素材のトップウォーター。 広範囲からバスを引っ張る重低音のポップサウンドに移動距離を抑えたドックウォーターアクション!!そして高速リトリーブで動きが破断しないことで可能になったバブルアクションも大きな特徴。材質エラストマー長さ(mm)125質量(g)約13入数(個)1フックサイズ推奨オフセットフック:5/0内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54815357#103 グリーンパンプキン#103 グリーンパンプキン
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815375#109 ブラック#109 ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815384#141 たまらんばいブルー#141 たまらんばいブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815400#242 エビダッピ#242 エビダッピ
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815409#257 ミミズ#257 ミミズ
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815418#269 バブルガムピンク#269 バブルガムピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
54815348#101 ウォーターメロン#101 ウォーターメロン
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
54815366#108 スカッパノン#108 スカッパノン
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする