曜日別特売

スタッガーオリジナル3インチ

スタッガーオリジナル3インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル3インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル3インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル3インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル3インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル3インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル3インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル3インチ - ハイドアップ(HIDEUP)

<3インチのコンセプト>*フィネス的なサイズです。ノーシンカーではスピニングタックル使用がメインですが、ベイトタックルでも十分キャストできる重さを持っています。 *ノーシンカー、テキサス、キャロ、ジグヘッド、ダウンショット、ラバージグのトレーラーなどスタッガーシリーズの中では一番様々なリグに対応できるサイズとなっています。 *アラバマリグのトレーラーにも最適です。

用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。長さ(mm)76質量(g)約4.5入数(個)10フックサイズ推奨オフセットフック:#2/0内容量1袋(10個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54822944#102 ウォーターメロンシード#102 ウォーターメロンシード
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822960#103 グリーンパンプキン#103 グリーンパンプキン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822969#106 ギル#106 ギル
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822978#107 グリーンギル#107 グリーンギル
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822987#108 アユ#108 アユ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822996#109 ブラックソリッド#109 ブラックソリッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823005#110 ピーチキャンディー#110 ピーチキャンディー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823014#111 チャートグリーン/ゴールドF#111 チャートグリーン/ゴールドF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823030#112 グラスホッパー#112 グラスホッパー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823039#113 シナモン/ブルーF#113 シナモン/ブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823048#114 グリパン/ブルーF#114 グリパン/ブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823057#117 アルビノホワイト#117 アルビノホワイト
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823066#129 スカッパノンブルーF#129 スカッパノンブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823075#140 グリパン/ダークチャート#140 グリパン/ダークチャート
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823084#141 ナチュラルグリーンブルー#141 ナチュラルグリーンブルー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823100#142 ライトグリパン/ブラックブルーF#142 ライトグリパン/ブラックブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823109#143 ウォーターメロン/ブラックブルーF#143 ウォーターメロン/ブラックブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823118#147 ヒウオ#147 ヒウオ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823127#148 ナチュラルスモークシャッド#148 ナチュラルスモークシャッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823136#149 パールアユ#149 パールアユ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823145#150 ホワイトソリッド#150 ホワイトソリッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823154#154 ガングレープ#154 ガングレープ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823170#155 DDD#155 DDD
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823179#156 スカッパノン#156 スカッパノン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823188#S-01 ラッカーレッド#S-01 ラッカーレッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823197#S-02 パールグロー#S-02 パールグロー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823206#S-03 シルバーシャッドG#S-03 シルバーシャッドG
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823215#S-04 モエビ#S-04 モエビ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823224#S-05 モーターオイルGF#S-05 モーターオイルGF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823240#S-06 チャートオレンジBF#S-06 チャートオレンジBF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823249#S-07 レッドG・R/F#S-07 レッドG・R/F
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54823258#SF06 チャートオレンジ#SF06 チャートオレンジ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする