曜日別特売

スタッガーオリジナル5インチ

スタッガーオリジナル5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)

<5インチのコンセプト>*6インチでは大きすぎる4インチでは小さすぎる場合に出番が多いサイズです。 *6インチ同様、ノーシンカー、テキサス、ヘビキャロ、ラバージグのトレーラーなどの幅広い釣りに対応しビッグフィッシュを連発させます。集魚力は抜群の威力です。 *サーチベイトとしても最適です。

用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。長さ(mm)127質量(g)約14.5入数(個)6フックサイズ推奨オフセットフック:#5/0内容量1袋(6個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54823994#101 ウォーターメロン#101 ウォーターメロン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824010#102 ウォーターメロンシード#102 ウォーターメロンシード
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824019#103 グリーンパンプキン#103 グリーンパンプキン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824028#106 ギル#106 ギル
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824037#107 グリーンギル#107 グリーンギル
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824046#108 アユ#108 アユ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824055#109 ブラックソリッド#109 ブラックソリッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824064#110 ピーチキャンディー#110 ピーチキャンディー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824080#111 チャートグリーン/ゴールドF#111 チャートグリーン/ゴールドF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824089#112 グラスホッパー#112 グラスホッパー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824098#113 シナモン/ブルーF#113 シナモン/ブルーF
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
54824107#114 グリパン/ブルーF#114 グリパン/ブルーF
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
54824116#140 グリパン/ダークチャート#140 グリパン/ダークチャート
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824134#142 ライトグリパン/ブラックブルーF#142 ライトグリパン/ブラックブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824150#143 ウォーターメロン/ブラックブルーF#143 ウォーターメロン/ブラックブルーF
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
54824159#147 ヒウオ#147 ヒウオ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824177#156 スカッパノン#156 スカッパノン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824125#141 ナチュラルグリーンブルー#141 ナチュラルグリーンブルー
オープン
899
989(税込)
欠品中
返品不可
54824168#150 ホワイトソリッド#150 ホワイトソリッド
オープン
899
989(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする