ハイドアップ(HIDEUP)
スタッガーワイドツインテール2.7インチ
イレギュラースパイラルフォールは健在。ボトムでもスイミングでもフロッグとしても。
長さ(mm)
69
質量(g)
約4
フック
推奨オフセットフック:#1/0
入数(個)
6
内容量
1袋(6個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54821964
#069 ボンバーピンク
#069 ボンバーピンク
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821980
#102 ウォーターメロンシード
#102 ウォーターメロンシード
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821989
#103 グリーンパンプキン
#103 グリーンパンプキン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821998
#106 ギル
#106 ギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822007
#109 ブラックソリッド
#109 ブラックソリッド
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822016
#110 ピーチキャンディー
#110 ピーチキャンディー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822025
#111 チャートグリーン/ゴールドF
#111 チャートグリーン/ゴールドF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822034
#115 シナモンブルーギル
#115 シナモンブルーギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822050
#116 シニカケギル
#116 シニカケギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822059
#127 グリパンペッパー/ブルーF
#127 グリパンペッパー/ブルーF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822068
#130 シナモン/ブルーF
#130 シナモン/ブルーF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822077
#138 オンガシークレット
#138 オンガシークレット
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822086
#140 モリギル
#140 モリギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822095
#141 イタスギル
#141 イタスギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822104
#143 たまらんばいダークシュリンプ
#143 たまらんばいダークシュリンプ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください