ハイドアップ(HIDEUP)
スタッガーワイドツインテール4インチ
イレギュラースパイラルフォールは健在。ボトムでもスイミングでもフロッグとしても。
長さ(mm)
102
質量(g)
約16.5
フック
推奨オフセットフック:#5/0
入数(個)
4
内容量
1袋(4個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54821709
#102 ウォーターメロンシード
#102 ウォーターメロンシード
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821718
#103 グリーンパンプキン
#103 グリーンパンプキン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821727
#106 ギル
#106 ギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821736
#108 スカッパノン
#108 スカッパノン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821745
#110 ピーチキャンディー
#110 ピーチキャンディー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821754
#111 チャート/グリーン/ゴールドF
#111 チャート/グリーン/ゴールドF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821770
#116 シニカケギル
#116 シニカケギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821779
#127 グリパンペッパーブルーF
#127 グリパンペッパーブルーF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821788
#128 グリーンライトギル
#128 グリーンライトギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821797
#134 アーマークロー
#134 アーマークロー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821806
#138 オンガシークレット
#138 オンガシークレット
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821815
#140 モリギル
#140 モリギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821824
#141 イタスギル
#141 イタスギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください