カリタ 業務用コーヒーマシン

カリタ 業務用コーヒーマシン - カリタ

パワフル&スピーディな沸き上がりは、繁忙時も安心です。

用途
15カップ用
能力:130杯/h
付属品:プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ
付属品プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ質量(kg)10.3、【満水質量】11.8kg容量(L)2.8電源100V(50/60Hz)1460W能力130杯/h定格電流(A)14.6寸法(cm)使用:立ロシ27水量(L)最大使用:1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54815287KW-25S
95,000
84,980
93,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする