曜日別特売

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) - 住友電工ハードメタル

WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。
独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。
深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。

用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工等級M級ブレーカG型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85内容量1箱(10個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径Re(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54827598AXMT060202PDER-G ACP1000.2ACP100
11,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827607AXMT060202PDER-G ACP2000.2ACP200
11,300
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
54827616AXMT060202PDER-G ACP3000.2ACP300
11,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827625AXMT060202PDER-G ACK2000.2ACK200
11,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827634AXMT060202PDER-G ACK3000.2ACK300
11,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827650AXMT060202PDER-G ACM2000.2ACM200
11,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827659AXMT060202PDER-G ACM3000.2ACM300
11,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827668AXMT060204PDER-G ACP1000.4ACP100
11,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827677AXMT060204PDER-G ACP2000.4ACP200
11,300
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
54827686AXMT060204PDER-G ACP3000.4ACP300
11,300
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
54827695AXMT060204PDER-G ACK2000.4ACK200
11,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827704AXMT060204PDER-G ACK3000.4ACK300
11,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827720AXMT060204PDER-G ACM2000.4ACM200
11,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827729AXMT060204PDER-G ACM3000.4ACM300
11,300
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
54827738AXMT060208PDER-G ACP1000.8ACP100
11,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827747AXMT060208PDER-G ACP2000.8ACP200
11,300
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
54827756AXMT060208PDER-G ACP3000.8ACP300
11,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827765AXMT060208PDER-G ACK2000.8ACK200
11,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827774AXMT060208PDER-G ACK3000.8ACK300
11,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827790AXMT060208PDER-G ACM2000.8ACM200
11,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827799AXMT060208PDER-G ACM3000.8ACM300
11,300
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
54827808AXMT060212PDER-G ACP1001.2ACP100
11,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827817AXMT060212PDER-G ACP2001.2ACP200
11,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827826AXMT060212PDER-G ACP3001.2ACP300
11,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827835AXMT060212PDER-G ACK2001.2ACK200
11,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827844AXMT060212PDER-G ACK3001.2ACK300
11,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827860AXMT060212PDER-G ACM2001.2ACM200
11,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827869AXMT060212PDER-G ACM3001.2ACM300
11,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汎用隅削りカッタ SEC-ウェーブミルWEX1000型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする