曜日別特売

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型)

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) - 住友電工ハードメタル

WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。
独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。
深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。

用途高強度型:重切削、強断続加工、高強度材等級M級ブレーカH型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85内容量1箱(10個)
全21種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
材種
21種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径Re(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54827878AXMT060204PDER-H ACP1000.4ACP100
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827887AXMT060204PDER-H ACP2000.4ACP200
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827896AXMT060204PDER-H ACP3000.4ACP300
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827905AXMT060204PDER-H ACK2000.4ACK200
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827914AXMT060204PDER-H ACK3000.4ACK300
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827930AXMT060204PDER-H ACM2000.4ACM200
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827939AXMT060204PDER-H ACM3000.4ACM300
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827948AXMT060208PDER-H ACP1000.8ACP100
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827957AXMT060208PDER-H ACP2000.8ACP200
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827966AXMT060208PDER-H ACP3000.8ACP300
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827975AXMT060208PDER-H ACK2000.8ACK200
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827984AXMT060208PDER-H ACK3000.8ACK300
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54828000AXMT060208PDER-H ACM2000.8ACM200
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54828009AXMT060208PDER-H ACM3000.8ACM300
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54828018AXMT060212PDER-H ACP1001.2ACP100
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54828027AXMT060212PDER-H ACP2001.2ACP200
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54828036AXMT060212PDER-H ACP3001.2ACP300
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54828045AXMT060212PDER-H ACK2001.2ACK200
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54828054AXMT060212PDER-H ACK3001.2ACK300
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54828070AXMT060212PDER-H ACM2001.2ACM200
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54828079AXMT060212PDER-H ACM3001.2ACM300
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汎用隅削りカッタ SEC-ウェーブミルWEX1000型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする