曜日別特売

SEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック)

SEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタル

深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。
優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。
ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。
びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。
鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。

用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。
※APMX、LFの( )内寸法は、RE=5.0/6.4のインサートを使用時の寸法です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
穴径(Φmm)
段数
ボルト(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826435WEZR17050RS2922Z04(総刃数)8、(有効)40.35(DCB)222(D1)18、(D2)11
127,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826444WEZR17050RS5722Z02(総刃数)8、(有効)20.7(DCB)224(D1)18、(D2)11
127,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826460WEZR17050RS5722Z03(総刃数)12、(有効)30.59(DCB)224(D1)18、(D2)11
191,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826469WEZR17063RS2927Z05(総刃数)10、(有効)50.74(DCB)272(D1)20、(D2)14
166,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826478WEZR17063RS5727Z03(総刃数)12、(有効)31.11(DCB)274(D1)20、(D2)14
193,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826487WEZR17063RS5727Z04(総刃数)16、(有効)41.05(DCB)274(D1)20、(D2)14
235,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826496WEZR17080RS5627Z05(総刃数)20、(有効)51.85(DCB)274(D1)20、(D2)14
286,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826505WEZR17080RS5632Z05(総刃数)20、(有効)51.76(DCB)324(D1)25、(D2)18
286,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする