曜日別特売

SEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ)

SEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタル

SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。
優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。
多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)
WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。

用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用長さ(mm)(LS2)5切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)6適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S半径方向すくい角(°)-6内容量1個
注意
※コーナー部加工時の注意点:コーナー部には、想定した隅R形状に対して削り残しや食い込みが生じます。
※使用するインサートにより刃径DCが異なります。
※ WFXH 型にはコーナー半径の大きいインサートの使用を推奨致します。
※プランジ加工時は送り量を下げてご使用ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。
※刃径DCはコーナー半径1.2のインサート装着時の数値になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
刃径(Φmm)
寸法LF(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826828WFXH08025M12Z220.1(DCX)最大25(有効長さ)35M12
41,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826837WFXH08032M16Z330.2(DCX)最大32(有効長さ)40M16
48,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

隅削り加工用カッタ SEC-ウェーブミルWFX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする