SEC-ウェーブミル WFXH12000RS型(シェルタイプ・メトリック)

SEC-ウェーブミル WFXH12000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH12000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH12000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタル

SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。
優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。
多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)
WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。

用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用穴径(Φmm)(DCB)22ボルト(mm)(D1)18、(D2)11切込み角度(°)15寸法LF(mm)(高さ)40キー溝幅(mm)(KWW)10.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)2.5軸方向すくい角(°)6適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S寸法CBDP(mm)(取付深さ)20キー溝深さ(mm)(KDP)6.3半径方向すくい角(°)-6内容量1台
注意
※コーナー部加工時の注意点:コーナー部には、想定した隅R形状に対して削り残しや食い込みが生じます。
※使用するインサートにより刃径DCが異なります。
※ WFXH 型にはコーナー半径の大きいインサートの使用を推奨致します。
※プランジ加工時は送り量を下げてご使用ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。
※刃径DCはコーナー半径1.6のインサート装着時の数値になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
刃径(Φmm)
寸法DCSFMS(mm)
刃径Dc(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826810WFXH12050RS40.3(DCX)最大50(ボス径)Φ4128.2
51,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826819WFXH12063RS50.4(DCX)最大63(ボス径)Φ5041.1
64,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

隅削り加工用カッタ SEC-ウェーブミルWFX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする