曜日別特売

SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000RS型(シェルタイプ・メトリック)

SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタル

航空機用チタン合金加工に最適:大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップにより
チタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能。
最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現。

用途航空機部品をはじめとするチタン合金の高能率加工に。穴径(Φmm)(DCB)22ボルト(mm)(D1)18、(D2)11切込み角度(°)90キー溝幅(mm)(KWW)10.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)15軸方向すくい角(°)8~14寸法CBDP(mm)(取付深さ)20キー溝深さ(mm)(KDP)6.3半径方向すくい角(°)-9~-6内容量1台
注意
※高さLFの( )内寸法は、RE=5.0以上のインサートを使用時の寸法です。RE=5.0以上のインサート使用時は最大切込み13mmとなります。
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ 穴径(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
寸法LF(mm)
寸法DCSFMS(mm)
刃径Dc(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826864WSE16050RS0550.24(高さ)40(38.5)(ボス径)Φ4150
71,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826880WSE16050RS05L50.33(高さ)50(48.5)(ボス径)Φ4150
71,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826889WSE16063RS0660.46(高さ)40(38.5)(ボス径)Φ5063
82,100
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826898WSE16063RS06L60.61(高さ)50(48.5)(ボス径)Φ5063
82,100
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率加工用隅削りカッタ WSE型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする