曜日別特売

SEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ)

SEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタル

深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。
優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。
ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。
びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。
鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。

用途隅削り、溝、側面加工長さ(mm)(LS2)5刃数(総刃数)6、(有効)3質量(kg)0.29段数2切込み角度(°)90寸法LF(mm)(有効長さ)57(56.3)ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)12スパナサイズ(mm)(H)24寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長80(79.3)寸法APMX(mm)最大切込み:29(28)寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5刃径Dc(Φmm)40内容量1個
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※APMX、OAL、LFの( )内寸法は、RE=5.0/6.4のインサートを使用時の寸法です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826688WEZR17040M1629Z3
95,100
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする