ソーラー充電式ガーデンストーンライト

ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC

昼間にソーラー充電し、夜にさりげなく点灯するガーデンライトです。リアルな石の形状で庭の景観に溶け込みます。配線不要で設置可能なこともポイントです。明暗センサーを搭載しているので、「点灯」と「ソーラー充電」を自動で切り替えます。連続使用時間は約12時間と、とても長いです。

用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。お庭のインテリアに。 ストーン調 電源ソーラーパネル充電(※専用充電池内蔵) 連続使用時間(時間)約12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×110×110 充電時間(時間)約10 バッテリー容量(mAh)ニッケル水素電池:200 内容量1個
注意
※内臓電池の交換はできません。充電時間や連続使用時間は、使用環境により異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54829269 HAC3963
オープン
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする