曜日別特売

ソーラーガーデンライトスリム2本セット

ソーラーガーデンライトスリム2本セット - HACソーラーガーデンライトスリム2本セット - HACソーラーガーデンライトスリム2本セット - HACソーラーガーデンライトスリム2本セット - HACソーラーガーデンライトスリム2本セット - HACソーラーガーデンライトスリム2本セット - HACソーラーガーデンライトスリム2本セット - HACソーラーガーデンライトスリム2本セット - HAC

暗闇で自動点灯し、映し出す光と影が幻想的なガーデンライトです。本製品は2本セットとなっております。配線不要で、土や芝に差し込むだけなので、誰でも簡単に設置することができます。防滴・防雨仕様(IPX4)なので、屋外での使用でも不安がありません。ソーラー充電なので電気代もかからず、暗くなると自動で点灯するので、使い勝手が良いです。

用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。室内インテリアに。仕様防滴・防雨(IPX4)セット内容取扱説明書、本体×2個、支柱×2本ブラック電源ソーラーパネル充電【専用充電池×各1本(内蔵)】本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×305充電時間(時間)約10使用可能回数約400回点灯時間(時間)約10内容量1式(2本)
注意
※使用可能回数は、充電池の最大充電可能回数を意味します。使用可能回数や充電時間、点灯時間は、環境や使用状況によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54829260HAC3815
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】ソーラーガーデンライトスリム2本セット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする