932916206 ELST 412 PG9 SN

932916206 ELST 412 PG9 SN - Hirschmann
仕様シールドなし長さ(mm)200取付方式パネル取り付けシリーズELST使用温度範囲-25→+90℃定格電圧250V定格電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)方向【コネクタ1】ライトアングル保護等級IP67AWG22ハウジング【コネクタ1】オスコネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54831850932916206 ELST 412 PG9 SN
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする