Hirschmann
930539517 MAS 8100 S
仕様
シールド
極数
8
シリーズ
MAS
定格電圧
34Vac/dc
定格電流(A)
4
DIN
DIN41524
保護等級
IP30
材質(ハウジング)
PE
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
コネクタサイズ
ミニチュア
接合型
ネジロック
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
錫
最大動作温度(℃)
60
最小動作温度(℃)
-20
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54831868
930539517 MAS 8100 S
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください