日本ケミコン
ESMG250ELL331MHB5D
寸法(mm)
8(Dia.)×11.5
電圧
25Vdc
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
11.5
シリーズ
SMG
寿命
2000h
許容差
±20%
漏れ電流(μA)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(mA)
440
静電容量(μF)
330
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
3.5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832884
ESMG250ELL331MHB5D
オープン
¥
549
¥604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください