ESMG100ELL472MK25S

ESMG100ELL472MK25S - 日本ケミコン
寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧10Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000hRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833180ESMG100ELL472MK25S
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする