日本ケミコン
EKMH630VSN222MP35S
寸法(mm)
23(Dia.)×35
電圧
63Vdc
直径(Φmm)
23
高さ(mm)
35
誘電正接
0.0015
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スナップイン
テクノロジー
アルミ電解
リップル電流(A)
1.73rms
静電容量(μF)
2200
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
10
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833478
EKMH630VSN222MP35S
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください