STMicro
L6203
長さ(mm)
19.6
幅(mm)
5
寸法(mm)
19.6×5×10.7
高さ(mm)
10.7
タイプ
【パッケージ】MULTIWATTV
モーター
ブラシ付きDC
ピン数(ピン)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
【最大】48V【最小】12V
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
48
トポロジー
フルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流(A)
4
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833846
L6203
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください