STMicro
LM324QT
タイプ
【パッケージ】QFN
ピン数(ピン)
14
電源タイプ
単一電源
回路数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
アンプタイプ
オペアンプ
標準ゲインバンド幅積(MHz)
1.3
最大動作周波数(kHz)
100
シングル供給電圧(V)
3→→30
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833889
LM324QT
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください