STMicro
LD1117AS12TR
長さ(mm)
6.5
幅(mm)
3.5
寸法(mm)
6.5×3.5×1.8
高さ(mm)
1.8
タイプ
【パッケージ】SOT-223
出力電圧(V)
1.2
入力電圧(V)
10
出力電流(A)
1.2
精度(%)
±2
ピン数(ピン)
3+Tab
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
静止電流(mA)
5
ロードレギュレーション
10mV
ラインレギュレーション
6mV
出力数
1
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
0
出力タイプ
固定
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833925
LD1117AS12TR
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください