STMicro
E-L6219DS
長さ(mm)
15.6
幅(mm)
7.6
寸法(mm)
15.6×7.6×2.35
高さ(mm)
2.35
タイプ
【パッケージ】SOIC
モーター
ステッパ
ピン数(ピン)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】10V【最大】46V
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
46
トポロジー
デュアルフルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流(A)
0.75
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833968
E-L6219DS
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください