TS4990IQT

TS4990IQT - STMicro
寸法(mm)
3.15×3.15×0.95
タイプ
【パッケージ】DFN
入力信号
差動
ピン数(ピン)
24
電源タイプ
単一電源
最大電力
1.2W
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
アンプタイプ
オーディオパワーアンプ
標準ゲインバンド幅積(MHz)
1.5
シングル供給電圧(V)
2.2→5.5
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1リール(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834065TS4990IQT
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする