STMicro
TS4990IQT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
54834065
品番
TS4990IQT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
3.15×3.15×0.95
タイプ
【パッケージ】DFN
入力信号
差動
ピン数(ピン)
24
電源タイプ
単一電源
最大電力
1.2W
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
アンプタイプ
オーディオパワーアンプ
標準ゲインバンド幅積(MHz)
1.5
シングル供給電圧(V)
2.2→5.5
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40