STMicro
STM6822RWY6F
仕様
【リセットアクティブ時間】280ms【管理数】1
寸法(mm)
2.9×1.6×1.15
タイプ
【パッケージ】SOT-23
ピン数(ピン)
5
タイマー
【手動リセット】【ウォッチドッグ】あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】1V【最大】5.5V
出力ドライバ
アクティブロー,オープンドレイン
最大リセット閾値電圧(V)
2.69
最小リセット閾値電圧(V)
2.63
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834099
STM6822RWY6F
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください