STMicro
LF33ABDT-TR
長さ(mm)
6.6
幅(mm)
6.2
寸法(mm)
6.6×6.2×2.4
高さ(mm)
2.4
タイプ
【パッケージ】DPAK
出力電圧(V)
3.3
入力電圧(V)
16
精度(%)
±1
出力電流(mA)
500
ピン数(ピン)
3
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
静止電流(mA)
0.5
ロードレギュレーション
16mV
ラインレギュレーション
16mV
出力数
1
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40
出力タイプ
固定
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834126
LF33ABDT-TR
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください