STMicro
L6201PS
長さ(mm)
16
幅(mm)
11.1
寸法(mm)
16×11.1×3.3
高さ(mm)
3.3
タイプ
【パッケージ】PowerSO
モーター
ブラシ付きDC
ピン数(ピン)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】12V【最大】48V
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
48
トポロジー
フルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流(A)
4
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1セット(31個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834144
L6201PS
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください