曜日別特売

M93C56-WMN6TP

M93C56-WMN6TP - STMicro
仕様
(ランダムアクセス時間)200ns
寸法(mm)
4.9×3.9×1.25
タイプ
【パッケージ】SOIC
規格
【自動車】AEC-Q100
電圧(V)
【プログラミング】2.5→5.5
構成
128x16ビット、256x8ビット
インターフェース
シリアル-マイクロワイヤー
メモリー
2kbit
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ保持
200年
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】2.5V【最大】5.5V
1ワード当たりのビット数
8、16
ワード数
128256
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834169M93C56-WMN6TP
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする