- 仕様
- (ランダムアクセス時間)200ns
- 寸法(mm)
- 4.9×3.9×1.25
- タイプ
- 【パッケージ】SOIC
- 規格
- 【自動車】AEC-Q100
- 電圧(V)
- 【プログラミング】2.5→5.5
- 構成
- 128x16ビット、256x8ビット
- インターフェース
- シリアル-マイクロワイヤー
- メモリー
- 2kbit
- ピン数(ピン)
- 8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- データ保持
- 200年
- 実装タイプ
- 表面実装
- 動作供給電圧(V)
- 【最小】2.5V【最大】5.5V
- 1ワード当たりのビット数
- 8、16
- ワード数
- 128256
- 最大動作温度(℃)
- 85
- 最小動作温度(℃)
- -40