曜日別特売

M93C46-WMN6TP

M93C46-WMN6TP - STMicro
仕様(ランダムアクセス時間)200ns寸法(mm)4.9×3.9×1.25タイプ【パッケージ】SOIC規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5構成128x8ビット、64x16ビットインターフェースシリアル-マイクロワイヤーメモリー1kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8,16ワード数128,64最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834239M93C46-WMN6TP
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする