STMicro
TL084IDT
仕様
(標準電圧ゲイン)106dB
長さ(mm)
8.75
幅(mm)
4
寸法(mm)
8.75×4×1.65
高さ(mm)
1.65
タイプ
【パッケージ】SOIC
ピン数(ピン)
14
密度
(標準入力電圧ノイズ)15nV/√Hz
電源タイプ
デュアル電源
回路数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
スルーレート(V/μs)
16
標準ゲインバンド幅積(MHz)
4
デュアル供給電圧(V)
±12,±15,±5,±9
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834266
TL084IDT
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください