STMicro
LD1085D2T-R
長さ(mm)
10.4
幅(mm)
9.35
寸法(mm)
10.4×9.35×4.6
高さ(mm)
4.6
タイプ
【パッケージ】D2PAK
出力電圧(V)
1.25→28
入力電圧(V)
30
出力電流(A)
3
精度(%)
±1
ピン数(ピン)
3
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
静止電流(mA)
5
ロードレギュレーション
0.003
ラインレギュレーション
0.002
出力数
1
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40
出力タイプ
可変
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834318
LD1085D2T-R
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください