曜日別特売

STM811RW16F

STM811RW16F - STMicro
仕様
【管理数】1
寸法(mm)
3.04×1.4×1.02
タイプ
【パッケージ】SOT-143
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】1V【最大】5.5V
出力ドライバ
アクティブロー,プッシュプル
最大リセット閾値電圧(V)
2.7
最小リセット閾値電圧(V)
2.63
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834379STM811RW16F
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする