STMicro
STM811RW16F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54834379
品番
STM811RW16F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
【管理数】1
寸法(mm)
3.04×1.4×1.02
タイプ
【パッケージ】SOT-143
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】1V【最大】5.5V
出力ドライバ
アクティブロー,プッシュプル
最大リセット閾値電圧(V)
2.7
最小リセット閾値電圧(V)
2.63
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40