1.5KE12CA

1.5KE12CA - STMicro
長さ(mm)9.5幅(mm)5.3寸法(mm)9.5×5.3×5.3高さ(mm)5.3タイプ【パッケージ】DO-201ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)10.2最大クランピング電圧(V)21.7最小ブレークダウン電圧(V)11.4ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)461テスト電流(mA)1最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ双方向最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-65内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548344241.5KE12CA
オープン
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする