曜日別特売

A8L-21-11N2

A8L-21-11N2 - omron(オムロン)
仕様(末端様式)クイックコネクト形状【アクチュエータ】長方形定格電圧(V)【AC】125、250接点構成DPSTボタン色機能【イルミネーション】なし機械的寿命50000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)0.416666666666667パネルのカットアウトサイズ(mm)21×15パネルのカットアウト高さ(mm)15最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20パネルのカットアウト幅(mm)21銘板名称オン(シンボル);オフ(シンボル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834537A8L-21-11N2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする