曜日別特売

G5V-1 DC24

G5V-1 DC24 - omron(オムロン)

FCCPart68要件、分岐コンタクトに適合

長さ(mm)10寸法(mm)12.5×10×7.5高さ(mm)10取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5シリーズIM接点構成DPDT接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)3800コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル電気的寿命10^5回動作温度範囲(℃)-40→+70ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)60最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)150最大スイッチング電源(AC VA)62.5最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834625G5V-1 DC24
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする