8540-4500PL

8540-4500PL - 3M
タイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数40シリーズ8500定格電圧1kV定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号5840実装タイプスルーホール実装スタック高(mm)10.8表面処理(コンタクト)金,ニッケル接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548348878540-4500PL
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする