3M
3505-8016
シリーズ
3505
最大電流(A)
5
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
2500シリーズ
表面処理(コンタクト)
金,ニッケル
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54835377
3505-8016
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください