3M
37204-62A3-004PL
タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
2
極数
4
定格電圧
32V
定格電流(A)
12
行数
1
材質(コンタクト)
銅
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54835420
37204-62A3-004PL
オープン
¥
359
¥395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください