曜日別特売

216-7383-55-1902

216-7383-55-1902 - 3M
タイプ【パッケージ】SOICピッチ(mm)1.27極数16定格電流(A)1材質(ハウジング)PSU行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅ソケット【IC】PLCCソケットRoHS指令(10物質対応)対応装着方式【ソケット】スルーホール結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835474216-7383-55-1902
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする